Micrómetro de interiores Micromar 50-60

N.º do artigo: 428900 50-60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 39,90 € /pçs.
  • 52,77 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 50 mm - 60 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,005 mm
Medida a 0 mm
Profundidade de medição standard 79 mm
Profundidade de medição com extensão 229 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428900 50-60
EAN/GTIN 4059192010669
Número do fabricante 4190320

Descrição

Ejecución:

Peças de leitura e operação cromadas mate. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Acionamento rápido com acoplamento integrado. Cabeça de medição autocentrante a partir de 12mm com mordentes de medição de MD. A partir de 12mm para medições até ao fundo do orifício. A partir de 40mm cabeça de medição em alumínio, para poupar peso.

Partes opcionales:

Extensão n.º 428950, anéis de ajuste tam. 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta