Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Medidor rápido para interior digital XTL 65-80

N.º do artigo: 428760 65-80

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 65 mm - 80 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 80 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428760 65-80

Descrição

Ejecución:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixas de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Volumen de suministro:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta