{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 8 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 121 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428760 8-10 |