Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Medidor rápido para interior digital XTL 25-35

N.º do artigo: 428760 25-35

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Conexión RS232C; Puerto USB
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 25 mm - 35 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,004 mm
Interface Conexión RS232C; Puerto USB
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 66 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428760 25-35

Descrição

Ejecución:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixas de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Volumen de suministro:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta