Jogo de medidores rápidos para interiores digitais XT Holematic com Bluetooth 50-100

N.º do artigo: 428752 50-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 173,75 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 50 mm - 100 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,005 mm
Interface Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
⌀ do anel de ajuste 65 / 80 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428752 50-100
EAN/GTIN 5051102207601

Descrição

Ejecución:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Ventaja:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Medidores rápidos para interiores digitais n.º 428702 e anéis de controlo com protocolo de teste UKAS.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta