{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 20 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 3 | |
⌀ do anel de ajuste | 20 / 35 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Medidor de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428752 20-50 | |
EAN/GTIN | 5051102207571 |