{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição (curso de medição) | 0 mm - 6,5 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,002 mm | |
⌀ do fuso | 3,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 9 mm | |
Raio da superfície de apoio | 3 mm | |
⌀ da haste de alojamento | 6 mm | |
Comprimento da haste de alojamento | 6 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 37 mm | |
Tipo de produto | Cabeça micrométrica |
Número do artigo |
426200 0-6,5
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4946368020815
Copiar |
|
Número do fabricante |
148-205
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |