Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-25/Fmm

N.º do artigo: 426200 0-25/F
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
Faixa de medição (curso de medição) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,003 mm
⌀ do fuso 8 mm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
⌀ da haste de alojamento 12 mm
Comprimento da haste de alojamento 10 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento total 125 mm
Tipo de produto Cabeça micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 426200 0-25/F
Copiar
EAN/GTIN 4946368023151
Copiar
Número do fabricante 153-201
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo.
Fuso fixo (não rotativo), com superfície de apoio em metal duro e roquete. Para testar material com superfície sensível.

Vantagem:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.