Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-13mm

N.º do artigo: 426200 0-13
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
Faixa de medição (curso de medição) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição (curso de medição) 0 mm - 13 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,002 mm
⌀ do fuso 5 mm
⌀ do tambor micrométrico 13 mm
⌀ da haste de alojamento 9,5 mm
Comprimento da haste de alojamento 9,5 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento total 58,5 mm
Tipo de produto Cabeça micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 426200 0-13
Copiar
EAN/GTIN 4946368861616
Copiar
Número do fabricante 148-104-10
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo.
Fuso rotativo, sem superfície de apoio em metal duro, sem roquete, modelo curto.

Vantagem:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person