Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 50-75

N.º do artigo: 422990 50-75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,46 € /pçs.
  • 25,04 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/100
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 50 mm - 75 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 5 µm
Divisão do tambor micrométrico 1/100 mm
⌀ do fuso 8 mm
⌀ do tambor micrométrico 24 mm
Roquete com limitador de binário sim
Bloqueio através de dispositivo de fixação
Modelo do fuso temperado, retificado
Prato de medição sim
Tecnologia de medição analógico
Modelo das peças de leitura gravado, preto
Modelo dos elementos de comando Protetor de mãos isolante
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 422990 50-75
EAN/GTIN 4250099616378

Descrição

Ejecución:

Disco de medição em aço temperado com design plano sem reentrância. Fuso de medição temperado, retificado. Precisão superior à da norma DIN 863. Fixação com dispositivo de aperto. Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Aplicación:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,6.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 50-75

Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 50-75

sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
536,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
347,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
258,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
315,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Faixa de medição 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/100 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norma Norma de fábrica DIN 863 DIN 863 DIN 863
embalagem caixa estável caja estable caja estable caixa estável
Tecnologia de medição analógico analógico analógico analógico
Tipo de produto Micrómetro externo Micrómetro de exteriores Micrómetro de exteriores Micrómetro externo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta