{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 4 µm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Roquete com limitador de binário | sim | |
Bloqueio | con dispositivo de apriete | |
Modelo do fuso | templado, rectificado | |
Prato de medição | sim | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Modelo das peças de leitura | grabado, negro | |
Modelo dos elementos de comando | Protector de mano aislante | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 422990 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099616361 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 25-50
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
496,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
328,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
228,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
273,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | Caja estable | caixa estável | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro externo | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |