Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 75-100

N.º do artigo: 422990 75-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,46 € /pçs.
  • 25,04 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/100
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 75 mm - 100 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 5 µm
Divisão do tambor micrométrico 1/100 mm
⌀ do fuso 8 mm
⌀ do tambor micrométrico 24 mm
Roquete com limitador de binário sim
Bloqueio con dispositivo de apriete
Modelo do fuso templado, rectificado
Prato de medição sim
Tecnologia de medição analógico
Modelo das peças de leitura grabado, negro
Modelo dos elementos de comando Protector de mano aislante
embalagem Caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 422990 75-100
EAN/GTIN 4250099616385

Descrição

Versão:

Disco de medição em aço temperado com design plano sem reentrância. Fuso de medição temperado, retificado. Precisão superior à da norma DIN 863. Fixação com dispositivo de aperto. Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Vantagem:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,6.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta