{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 300 mm - 400 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
Limite de erro | 7 µm | |
⌀ do fuso | 10 mm | |
Curso de medição do fuso | 50 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Peso | 4,5 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 420920 300-400 | |
EAN/GTIN | 4250099610802 |