{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 200 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
Limite de erro | 6 µm | |
⌀ do fuso | 10 mm | |
Curso de medição do fuso | 50 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Peso | 3,8 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 420920 200-300 | |
EAN/GTIN | 4250099610796 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo de grande precisão com extensão do bloco padrão 200-300
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 350,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
482,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | 1/100 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
⌀ do fuso | 10 mm | 8 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro externo | Micrómetro externo |