{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 100 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
Limite de erro | 6 µm | |
⌀ do fuso | 10 mm | |
Curso de medição do fuso | 50 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Peso | 1,9 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 420920 100-200 | |
EAN/GTIN | 2050002041066 | |
Número do fabricante | 4168 100-200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo de grande precisão com extensão do bloco padrão 100-200
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 210,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
445,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | 25 mm |
Curso de medição do fuso | 50 mm | 25 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro externo | Micrómetro externo |