{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 4 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420410 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192003654 | |
Número do fabricante | 4134001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo 25-50
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
105,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
72,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
41,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
embalagem | caja estable | caja estable | caja estable | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |