{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 150 mm - 175 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 7 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420410 150-175 | |
EAN/GTIN | 2050001053121 | |
Número do fabricante | 4134006 |