{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 100 mm - 125 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 6 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420410 100-125 | |
EAN/GTIN | 4059192003685 | |
Número do fabricante | 4134004 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo 100-125
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
203,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
125,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | 19 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm |
embalagem | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |