Paquímetro digital “Ultra-leve” 600

N.º do artigo: 415542 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 78,62 € /pçs.
  • 72,07 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,04 mm
Interface Interfaz RS232C; Interfaz USB
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 202 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 20 mm
Tecnologia de medição digital
Peso 1,5 kg
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 415542 600
EAN/GTIN 7640125712414

Descrição

Ejecución:

Paquímetro extremamente leve. Régua de medição feita de perfil de alumínio oco, rigidez muito elevada devido a quatro hastes de aço temperado e retificado. Visor LCD muito grande, altura dos dígitos 20 mm. Bicos exteriores feitos de aço inoxidável e temperado com revestimento de titânio. Limitação da força de medição para força de medição constante (7,5 − 11,5 N). Pinos cilíndricos substituíveis para medições internas. Funções: pré-ajuste, máx./mín., delta, visualização dos limites de tolerância superior e inferior.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 2 pinos para medição interna no bico.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498948.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta