{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 2.500 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,15 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 202 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 20 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Peso | 2,8 kg | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 415542 2500 | |
EAN/GTIN | 7640125712834 |