{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 3.000 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,2 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 202 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 20 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Peso | 3,2 kg | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 415542 3000 | |
EAN/GTIN | 7640125712841 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital “Ultra-leve”, Faixa de medição: 3000mm
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
5 406,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
3 242,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Limite de erro | 0,2 mm | 0,25 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento do bico | 202 mm | 150 mm |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Paquímetros de oficina |