{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 1.000 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Limite de erro | 0,24 mm | |
Comprimento do bico | 200 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Peso | 2,5 kg | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415196 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406584276 | |
Número do fabricante | 415196 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro 1000
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
1 056,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
780,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1 029,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
667,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | Norma de fábrica | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável | |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |