{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 800 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Limite de erro | 0,1 mm | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Peso | 2,1 kg | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415196 800 | |
EAN/GTIN | 4062406584269 | |
Número do fabricante | 415196 800 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro 800
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
706,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
532,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
652,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Comprimento do bico | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |