{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 1.000 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Limite de erro | 0,2 mm | |
Modelo das peças de leitura | cromado mate | |
Modelo da área de medição | temperado | |
Modelo do bico de medição | bicos de medição extra compridos | |
Comprimento do bico | 300 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Peso | 3,9 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415188 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479877 | |
Número do fabricante | 415188 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro com mandíbulas extra compridas 1000
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1 029,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
780,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
667,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
1 056,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Comprimento do bico | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável | |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |