{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,08 mm | |
Modelo das peças de leitura | con cromado mate | |
Comprimento do bico | 90 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 415184 300 | |
EAN/GTIN | 4045197479822 | |
Número do fabricante | 415184 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro 300
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
139,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
138,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
237,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
232,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
144,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
213,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Comprimento do bico | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |