{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Modelo das peças de leitura | con cromado mate | |
Comprimento do bico | 60 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 415184 200 | |
EAN/GTIN | 4045197479815 | |
Número do fabricante | 415184 200 |