{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Divisão | 1/50 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Divisão do nónio mm/polegada | sim | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,04 mm | |
Pontas de medição | sim | |
Comprimento do bico | 90 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 415120 300 | |
EAN/GTIN | 4062406253776 | |
Número do fabricante | 415120 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro de oficina com graduação em mm e polegadas 300
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
144,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
138,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
237,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
139,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
232,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
213,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Comprimento do bico | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Divisão | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Paquímetros de oficina |