{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6530 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 18 mm | |
Rosca | M16 | |
Altura de fixação, fixação dupla | 2 mm - 270 mm | |
Altura de fixação, fixação quádrupla | 2 mm - 160 mm | |
Comprimento da caixa de madeira | 510 mm | |
Largura da caixa de madeira | 415 mm | |
Altura da caixa de madeira | 50 mm | |
Tipo de produto | Elemento de fixação |
Número do artigo | 375405 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772083625 | |
Número do fabricante | 83626 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Gama de ferramentas de fixação, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 18/M16mm
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
774,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
251,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca | M16 | M16 |
Medida nominal das ranhuras em T | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Elemento de fixação | Elemento de fixação |