Conjunto de ferramentas de aperto 18/M16

N.º do artigo: 375425 18/M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T/rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Medida nominal das ranhuras em T 18 mm
Rosca M16
Tipo de produto Elemento de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375425 18/M16
EAN/GTIN 4062406206222
Número do fabricante 375425 18/M16

Descrição

Aplicación:

Ideal para construção de ferramentas, produção e instalações de formação.

Contenido:

Garra de aperto: 4 un. / 18×125 mm
Bases de aperto: 4 un. / tam. 3
Porca deslizante em T: 6 un. / M16×18
Pinos roscados: 4 un. tam. M16×125 mm; 4 un. tam. M16×160 mm; 4 un. tam. M16×200 mm
porcas altas: 6 un. tam. M16
Anilhas: 6 un. tam. M16
Porcas de extensão: 2 un. tam. M16

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta