{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6530 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 10 mm | |
Rosca | M10 | |
Altura de fixação, fixação dupla | 2 mm - 230 mm | |
Altura de fixação, fixação quádrupla | 2 mm - 140 mm | |
Comprimento da caixa de madeira | 355 mm | |
Largura da caixa de madeira | 270 mm | |
Altura da caixa de madeira | 47 mm | |
Tipo de produto | Elemento de fixação |
Número do artigo | 375405 10/M10 | |
EAN/GTIN | 4020772083588 | |
Número do fabricante | 83584 |