{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 36 mm | |
Rosca | M30 | |
Altura da pedra | 44 mm | |
Largura e | 54 mm | |
Largura a | 35,6 mm | |
Altura k | 22 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375330 36/M30 | |
EAN/GTIN | 4020772080327 | |
Número do fabricante | 80325 |