{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 18 mm | |
Rosca | M16 | |
Altura da pedra | 20 mm | |
Largura e | 28 mm | |
Largura a | 17,7 mm | |
Altura k | 10 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375330 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772080280 | |
Número do fabricante | 80283 |