{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 12 mm | |
Rosca | M10 | |
Altura da pedra | 14 mm | |
Largura e | 18 mm | |
Largura a | 11,7 mm | |
Altura k | 7 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375330 12/M10 | |
EAN/GTIN | 4020772080259 | |
Número do fabricante | 80259 |