{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 24 mm | |
Rosca | M22 | |
Altura da pedra | 32 mm | |
Largura a | 23,7 mm | |
Largura e | 40 mm | |
Altura k | 16 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375315 24 | |
EAN/GTIN | 4020772080099 | |
Número do fabricante | 80093 |