Porca deslizante em T com rosca 12

N.º do artigo: 375315 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 413 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 508
Medida nominal das ranhuras em T 12 mm
Rosca M10
Altura da pedra 14 mm
Largura a 11,7 mm
Largura e 18 mm
Altura k 7 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375315 12
EAN/GTIN 2050002046993
Número do fabricante 80036

Descrição

Aplicación:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Nota:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo de todo o comprimento da rosca.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta