Porca deslizante em T com rosca 28

N.º do artigo: 375315 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 508
Medida nominal das ranhuras em T 28 mm
Rosca M24
Altura da pedra 36 mm
Largura a 27,7 mm
Largura e 44 mm
Altura k 18 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375315 28
EAN/GTIN 4020772080105
Número do fabricante 80101

Descrição

Aplicación:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Nota:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo de todo o comprimento da rosca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta