{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 14 mm | |
Rosca | M12 | |
Altura da pedra | 16 mm | |
Largura a | 13,7 mm | |
Largura e | 22 mm | |
Altura k | 8 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375315 14 | |
EAN/GTIN | 2050002047006 | |
Número do fabricante | 80044 |