{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6496 | |
Largura da ranhura a | 28 mm | |
Rosca G | M20 | |
Força de fixação F1 horizontal | 36 kN | |
Força de fixação F2 vertical | 18 kN | |
Altura mínima h1 | 22 mm | |
Altura máxima h2 | 36 mm | |
Altura intermédia H1 | 22 mm | |
Comprimento L | 152 mm | |
Largura B | 62 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375115 28 | |
EAN/GTIN | 4020772374211 | |
Número do fabricante | 374215 |