{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6496 | |
Largura da ranhura a | 14 mm | |
Rosca G | M12 | |
Força de fixação F1 horizontal | 15 kN | |
Força de fixação F2 vertical | 7,5 kN | |
Altura mínima h1 | 16 mm | |
Altura máxima h2 | 25 mm | |
Altura intermédia H1 | 16 mm | |
Comprimento L | 110 mm | |
Largura B | 44 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375115 14 | |
EAN/GTIN | 4020772374150 | |
Número do fabricante | 374157 |