{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6496 | |
Largura da ranhura a | 18 mm | |
Rosca G | M16 | |
Força de fixação F1 horizontal | 25 kN | |
Força de fixação F2 vertical | 12,5 kN | |
Altura mínima h1 | 19 mm | |
Altura máxima h2 | 30 mm | |
Altura intermédia H1 | 19 mm | |
Comprimento L | 130 mm | |
Largura B | 56 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375115 18 | |
EAN/GTIN | 4020772374174 | |
Número do fabricante | 374173 |