Garra de aperto 26X250

N.º do artigo: 371000 26X250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Largura da fenda 26 mm
comprimento total 250 mm
Altura 35 mm
Largura 70 mm
para parafusos tensores M24
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 371000 26X250
EAN/GTIN 4020772070106
Número do fabricante 70102

Descrição

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta