Garra de aperto 18X125

N.º do artigo: 371000 18X125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Largura da fenda 18 mm
comprimento total 125 mm
Altura 25 mm
Largura 50 mm
para parafusos tensores M16; M18
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 371000 18X125
EAN/GTIN 4020772070052
Número do fabricante 70052

Descrição

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta