Garra de aperto 11X80

N.º do artigo: 371000 11X80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Largura da fenda 11 mm
comprimento total 80 mm
Altura 15 mm
Largura 30 mm
para parafusos tensores M10
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 371000 11X80
EAN/GTIN 4020772070021
Número do fabricante 70029

Descrição

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta