{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6315 V | |
Largura da ranhura a | 20 mm | |
Altura de fixação h | 16 mm - 77 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 2020160 | |
Comprimento L | 200 mm | |
Largura B | 60 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distância e entre a ponta e a extremidade da ranhura | 135 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370810 20 | |
EAN/GTIN | 4020772073268 | |
Número do fabricante | 73262 |