Garra de aperto de forquilha, rebaixada, Largura da ranhura a: 10mm

N.º do artigo: 370810 10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura a Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6315 V
Largura da ranhura a 10 mm
Altura de fixação h 8 mm - 37 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 Tam. 101080
Comprimento L 100 mm
Largura B 30 mm
Altura H 20 mm
Distância e entre a ponta e a extremidade da ranhura 70 mm
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370810 10
EAN/GTIN 4020772073183
Número do fabricante 73189
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Aço temperado, pintado.

Vantagem:

Para atingir a altura de fixação mais baixa, rodar a barra de fixação.

Material:

Resistência dos parafusos 8.8.

Material fornecido:

Completo com parafuso de ajuste e parafusos de ranhura em T DIN 787 (ver n.º 375300).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta