{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6315 V | |
Largura da ranhura a | 16 mm | |
Altura de fixação h | 13 mm - 58 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1616125 | |
Comprimento L | 160 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 30 mm | |
Distância e entre a ponta e a extremidade da ranhura | 110 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370810 16 | |
EAN/GTIN | 4020772073244 | |
Número do fabricante | 73247 |