{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6316 V | |
Largura da ranhura a | 16 mm | |
Altura de fixação h | 36 mm - 71 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1616125 | |
Comprimento L | 160 mm | |
Largura B | 18 mm | |
Altura H | 25 mm | |
Distância e entre a ponta e a ranhura | 51,5 mm | |
Comprimento da ranhura f | 50 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370720 16 | |
EAN/GTIN | 4020772071301 | |
Número do fabricante | 71308 |