Garra de aperto ajustável curva 10

N.º do artigo: 370720 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura a Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6316 V
Largura da ranhura a 10 mm
Altura de fixação h 22 mm - 46 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 Tam. 101080
Comprimento L 100 mm
Largura B 11 mm
Altura H 15 mm
Distância e entre a ponta e a ranhura 36 mm
Comprimento da ranhura f 32 mm
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370720 10
EAN/GTIN 4020772071271
Número do fabricante 71274

Descrição

Ejecución:

Barra de fixação pintada. A altura de aperto é infinitamente ajustável através de parafuso de suporte (sem alavanca de aperto).

Material:

Aço temperado, resistência dos parafusos 8.8 ou 10.9 (consoante o tamanho!).

Volumen de suministro:

Completo com parafuso de ajuste e parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta