{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6316 V | |
Largura da ranhura a | 12 mm | |
Altura de fixação h | 28 mm - 58 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1212100 | |
Comprimento L | 125 mm | |
Largura B | 14 mm | |
Altura H | 20 mm | |
Distância e entre a ponta e a ranhura | 44 mm | |
Comprimento da ranhura f | 40 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370720 12 | |
EAN/GTIN | 4020772071288 | |
Número do fabricante | 71282 |