{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6313 K | |
Largura da ranhura a | 20 mm | |
Altura de fixação h | 0 mm - 65 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 2020200 | |
Comprimento L | 144 mm | |
Largura B | 66 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370665 20 | |
EAN/GTIN | 4020772077204 | |
Número do fabricante | 77206 |